EG-6-10-PK-3

Cilindro redondo EG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EG-6-10-PK-3
Rubix:798190353000
fabricante:15892
EAN:4052568009311
EG-6-10-PK-3 Round cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro redondo eg
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EG-6-10-PK-3


Cilindro redondo EG-6-10-PK-3 Micro neumático Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=6 mm, Amortiguación=(* en un extremo, * No ajustable), Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=(* Pistón, * Vástago del pistón, * Cuerpo del cilindro)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x15x60 mm
Peso neto19,54 g
Tipocilindro redondo eg
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
55,57 € Sin IVA
/ unidad
67,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días