Referencias
Festo:DSNU-40-100-PPS-A
Rubix:798196226000
fabricante:559309
EAN:4052568205850



Documentos
Detalles de producto : DSNU-40-100-PPS-A
Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cualidades
- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 285x55x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 870,2 g |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | dsnu cilindro redondo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,07 € Sin IVA
/ unidad
119,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días