ESNU-63-25-P-A

Cilindro normalizado ESNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ESNU-63-25-P-A
Rubix:798193194000
fabricante:196386
EAN:4052568159405
ESNU-63-25-P-A Round cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESNU-63-25-P-A


Cilindro según ESNU-10-50-P-A basado en DIN ISO 6432 Para la detección de posición. Varias posibilidades de fijación, con y sin elementos de fijación adicionales. Con anillos de retención de tope. Carrera=50 mm, Diámetro del émbolo=10 mm, Rosca del vástago=M4, Amortiguación=P: Anillos de retención/ topes en ambos lados, Posición de montaje=cualquiera

Cualidades

  • Wide range of variants for customised applications
  • Good running performance and long service life
  • Piston rod with female or male thread
  • For position sensing

Información técnica


Atributos
Peso neto1600 g
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro normalizado esnu
121,87 € Sin IVA
/ unidad
147,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días