DSBC-100-200-D3-PPVA-N3

Cilindro normalizado DSBC

Ver información técnica

Referencias

Festo:DSBC-100-200-D3-PPVA-N3
Rubix:799256909000
fabricante:8165652
EAN:4052568598044
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DSBC-100-200-D3-PPVA-N3


Cilindro de perfil estándar según la norma ISO 15552 con una amplia gama de opciones de montaje.

Cualidades

- La amortiguación neumática autorregulable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a los cambios de carga y velocidad
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipodoble efecto
406,81 € Sin IVA
/ unidad
492,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días