CDM2RA20-125Z

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDM2RA20-125Z
Rubix:799247826000
fabricante:01134808
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDM2RA20-125Z


El cilindro neumático de la serie SMCs CA2-Z es 15% más ligero que el cilindro CA2 existente. El ajuste fino ahora es posible gracias al aumento del rango de ajuste del amortiguador de aire. El CA2-Z puede solicitarse ahora con extremos de vástago o soportes pivotantes, y las dimensiones de montaje son las mismas que las del CA2 existente. Está disponible una variedad de auto switches para montaje, incluidos interruptores compactos y resistentes a campos magnéticos. El CA2-Z está disponible en diámetros 40, 50, 63, 80 y 100, y cumple con RoHS.

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple
Tamaños de diámetro: 40, 50, 63, 80, 100mm
Opciones: soporte pivotante y/o articulaciones (knuckle joints)
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
76,23 € Sin IVA
/ unidad
92,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días