CDM2E32TF-100AZ

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDM2E32TF-100AZ
Rubix:799246174000
fabricante:01520770
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDM2E32TF-100AZ


Nos enorgullece presentar nuestra Serie CM2-Z de cilindros neumáticos de sección circular. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje mejorado y menores costes de mantenimiento gracias a la posición del auto-switch, que puede modificarse aflojando solo un tornillo. La incorporación de un soporte transparente para el auto-switch proporciona una mejor visibilidad del estado del interruptor y la Serie ofrece mayor flexibilidad, incluida la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es reducido, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, el CM2-Z también ofrece mayor flexibilidad de montaje, por lo que es ideal para aplicaciones como recogida y colocación, posicionamiento y sujeción.

Cualidades

Doble efecto, vástago simple.
  • Diámetros: 20, 25, 32 y 40 (mm)
  • Carreras desde 1 mm hasta 2000 mm.
  • Montajes: básico, con patas, brida frontal y trasera, clevis, trunnion.
  • Números de pieza con soporte de extremo de vástago y/o soporte de pivote disponibles.
  • Con o sin fuelle de vástago.
  • Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cable de conexión.
  • Información técnica


    Atributos
    Diámetro de cilindro32 mm
    Carrera de cilindro100 mm
    Tipocilindro neumático
    Temperatura mín.-10 °C
    Temperatura máx.70 °C
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    99,93 Sin IVA
    / unidad
    120,92 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días