CILINDRO ISO15552 D32 C25 D M
CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - AMORTIGUADOR DE CAUCHO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:895847
Rubix:799082984000
fabricante:895847
EAN:3660338481482

Documentos
Detalles de producto : CILINDRO ISO15552 D32 C25 D M
Cilindro neumático ISO15552, doble efecto, cilindro de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética. Amortiguación ajustable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | iso15552 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,12 € Sin IVA
/ unidad
95,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días