P1F-T050MS-0025-0000


Cilindro neumático de tirantes - Serie P1F-T

Referencias
parker hannifin:P1F-T050MS-0025-0000
rubix:798725846000
Resumen técnico
TipoCilindro de barra de acoplamiento
Diámetro de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : P1F-T050MS-0025-0000


El P1F-T, con diámetros interiores de Ø32 a 125 mm, es un cilindro neumático lineal Tie-Rods conforme a la norma ISO 15552. Pistón magnético para temperatura estándar (-20 a +80°C). Utiliza la tecnología de compuestos internos (pistón) para ahorrar peso, al tiempo que garantiza el alto rendimiento y la funcionalidad que se espera de un cilindro ISO. Con placas frontal y trasera de aluminio arenado, cojinete de acero revestido de PTFE multicapa con vástago de acero inoxidable, amortiguación neumática y pistón magnético con juntas de poliuretano de serie, este es nuestro cilindro ISO Tie-Rods para servicio pesado. La serie P1F-T, que ofrece distintos materiales para el vástago, opciones de estanquidad y una gama completa de soportes y sensores ISO, es adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales y de servicio pesado de uso general.
Los retos a los que se enfrentan los entornos más exigentes requieren soluciones y productos de ingeniería de vanguardia. La serie P1F-T responde a estas exigentes necesidades en aplicaciones de alta y baja temperatura. Diseñado para ofrecer un rendimiento superior en condiciones adversas utilizando una tecnología de estanquidad líder en su clase para un funcionamiento fiable y una larga vida útil a temperaturas de hasta -40°C y +150°C. Con un robusto cuerpo resistente a la corrosión y un rascador metálico opcional, la P1F-T es líder en el cambiante clima actual.

Información técnica


Atributos
TipoCilindro de barra de acoplamiento
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro150 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,71 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días