C95SDB200-400 00131690
Cilindro ISO 6431, VDMA 24562, Cetop R43P serie C95
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:C95SDB200-400
Rubix:752108533043
fabricante:C95SDB200-400
EAN:3618035485739

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 200 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Tipo | montaje: estándar |
Documentos
Detalles de producto : C95SDB200-400 00131690
La serie C95 cumple las normas ISO, es intercambiable VDMA24562 y emplea una construcción de tirantes. Además de los amortiguadores y la correa portadora estándar, la serie C95 emplea un diseño de junta de amortiguación "compensadora" que mejora enormemente el funcionamiento. El sello de "figura 8" exclusivo de SMC garantiza una larga vida útil.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27400 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 200 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Tipo | montaje: estándar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1575,77 € Sin IVA
/ unidad
1906,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días