Referencias
SMC:MGGMB25TF-300
Rubix:799248047000
fabricante:00672218

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGGMB25TF-300
La serie MGG de cilindros guiados es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo anti-rotación. Sus características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo con bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirotación y altas capacidades de carga.
Cualidades
•Cojinete deslizante
Excelente resistencia a la abrasión
Es posible el funcionamiento sin lubricación bajo cargas elevadas
Amortiguador y perno de ajuste son estándar
Carrera larga disponible
Excelente resistencia a la abrasión
Es posible el funcionamiento sin lubricación bajo cargas elevadas
Amortiguador y perno de ajuste son estándar
Carrera larga disponible
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
636,66 € Sin IVA
/ unidad
770,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días