MGGLB100TF-125

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGGLB100TF-125
Rubix:799248109000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGLB100TF-125


El cilindro guiado serie MGG está idealmente diseñado para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirotación. Sus características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finita, topes y posibilidad de montaje de interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o casquillos con bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirotación y altas capacidades de carga.

Cualidades

•Cojinete de casquillo de bolas
Alta precisión anti-rotación
Larga vida útil
Amortiguador y perno de ajuste estándar
Carrera larga disponible

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro125 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
3121,94 € Sin IVA
/ unidad
3777,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días