Referencias
SMC:MGGLB20-200
Rubix:751601071043
fabricante:MGGLB20-200
EAN:3618035931465

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro guiado; doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : MGGLB20-200
La serie MGG de cilindros guiados está idealmente diseñada para aplicaciones de manejo de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y altas capacidades de carga.
MGGL, Cilindro con guía, Rodamientos lineales a bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3400 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro guiado; doble efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
665,88 € Sin IVA
/ unidad
805,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días