MY1B32TF-600Z

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1B32TF-600Z
Rubix:799048963000
fabricante:MY1B32TF-600Z
SMC RODLESS CYLINDER MY1B32TF-600Z

Resumen técnico

Tipoguided cylinder
Carrera de cilindro600 mm
Diámetro de cilindro32 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MY1B32TF-600Z


En SMC estamos lanzando cilindros sin vástago con unión mecánica mejorados que ofrecerán a nuestros clientes un rendimiento y funcionalidad mejorados. El cilindro de guía lineal MY1H-Z, ideal para aplicaciones de alta repetibilidad, cuenta con una nueva banda magnética de sello contra polvo que minimiza la entrada de partículas externas al sistema. Atendiendo solicitudes de un cilindro sin vástago con unión mecánica más ligero y con un montaje de auto switch mejorado, nos complace presentar nuestra nueva Serie MY1B-Z. Hasta un 17% más ligeros que nuestro tipo básico de cilindro sin vástago existente, estos cilindros ligeros ahora pueden montarse con nuestro auto switch de estado sólido Series D-M9*W bicolor en cualquier punto a lo largo de las ranuras de montaje. La aguja de amortiguación, que ahora se coloca en la parte superior para facilitar su accesibilidad, puede ajustarse utilizando una simple llave hexagonal.

Cualidades

Cilindro sin vástago con unión mecánica y cojinete deslizante
Recorridos de hasta 5000mm según el diámetro del cilindro
Con uno o dos reguladores de carrera con o sin amortiguadores
Variedad de longitudes de cable de los switches

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)64x882x68 mm
Peso neto4800 g
Tipoguided cylinder
Carrera de cilindro600 mm
Diámetro de cilindro32 mm
Presión de servicio máx.8 bar
Materialaluminum alloy
467,75 € Sin IVA
/ unidad
565,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días