MY1B25TFG-300Z

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1B25TFG-300Z
Rubix:798609342000
fabricante:MY1B25TFG-300Z
EAN:3618036321630
brand logo

Resumen técnico

Tiporodless cylinder
Carrera de cilindro300 mm
Diámetro de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MY1B25TFG-300Z


En SMC estamos lanzando cilindros sin vástago con unión mecánica mejorados que ofrecerán a nuestros clientes un rendimiento y funcionalidad mejorados. El cilindro de guía lineal MY1H-Z, ideal para aplicaciones de alta repetibilidad, cuenta con una nueva banda magnética de sello contra polvo que minimiza la entrada de partículas externas al sistema. Atendiendo solicitudes de un cilindro sin vástago con unión mecánica más ligero y con un montaje de auto switch mejorado, nos complace presentar nuestra nueva Serie MY1B-Z. Hasta un 17% más ligeros que nuestro tipo básico de cilindro sin vástago existente, estos cilindros ligeros ahora pueden montarse con nuestro auto switch de estado sólido Series D-M9*W bicolor en cualquier punto a lo largo de las ranuras de montaje. La aguja de amortiguación, que ahora se coloca en la parte superior para facilitar su accesibilidad, puede ajustarse utilizando una simple llave hexagonal.
MY1B-Z, Cilindro sin vástago de arrastre mecánico, Modelo básico sin unidad de ajuste de carrera

Cualidades

Cilindro sin vástago con unión mecánica y cojinete deslizante
Recorridos de hasta 5000mm según el diámetro del cilindro
Con uno o dos reguladores de carrera con o sin amortiguadores
Variedad de longitudes de cable de los switches

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)53x522x54 mm
Peso neto2700 g
Tiporodless cylinder
Carrera de cilindro300 mm
Diámetro de cilindro25 mm
Presión de servicio máx.8 bar
342,48 € Sin IVA
/ unidad
414,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días