MLGPM50TF-50Z-B

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MLGPM50TF-50Z-B
Rubix:799245965000
fabricante:MLGPM50TF-50Z-B
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MLGPM50TF-50Z-B


El MGP está diseñado para aplicaciones con altas cargas laterales encontradas en manejo de materiales, elevación y parada. El cilindro utiliza un diseño ultracompacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también aumenta la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. Los cilindros guiados de diseño convencional tienen una longitud de cojinete fija, lo que provoca disminuciones drásticas en la capacidad de carga lateral conforme aumentan las longitudes de carrera. El MGP es la última generación de cilindros guiados y ofrece mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje con ranura en T más versátil que la serie MGQ. Las opciones bajo pedido para esta serie incluyen cojines de aire ajustables, varillas guía de servicio pesado, libre de cobre, alta temperatura y baja velocidad.

Cualidades

•Perfil bajo con unidad de bloqueo compacta
Bloqueo posible en cualquier posición deseada
Dirección de bloqueo seleccionable
Cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas
Cuatro tipos de montaje
Disponible en diámetros de 20 a 100mm
Compatible con Auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
515,16 € Sin IVA
/ unidad
623,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días