EMGQM25-75

Cilindro guía compacto

Ver información técnica

Referencias

SMC:EMGQM25-75
Rubix:751618872043
fabricante:EMGQM25-75
EAN:3618031890957
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EMGQM25-75


La solución para un actuador lineal sometido a cargas elevadas. Ideal para aplicaciones de manipulación de materiales. Dos modelos básicos incluyen un casquillo deslizante autolubricante y un estilo de cojinete de bolas lineal. El modelo de casquillo deslizante de 100 mm puede detener una carga de 3.000 lbs. desplazándose a 55 pies/min, o elevar suavemente una carga centrada de 1.000 lbs. con un factor de seguridad del 40%. El conjunto es muy compacto y los orificios de montaje pretaladrados facilitan la fijación de los accesorios. Se monta en el lateral o en la parte inferior. La MGQ ofrece orificios de 12 a 100 mm y es compatible con interruptores.

Cualidades

•Compact guide cylinder
Ball bushing bearing
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Strokes from 10mm through 200mm depending upon bore size
Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Información técnica


Atributos
Peso neto1292 g
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro75 mm
298,60 € Sin IVA
/ unidad
361,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días