Referencias
Aventics:R481609431
Rubix:799029202000
fabricante:R481609431
EAN:3666750094552


Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 30 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro de tirantes |
Documentos
Detalles de producto : RPC-DA-040-0050-14-1-2-BAS R481609431
Cualidades
•Diseño robusto y compacto
Caracterizado por una durabilidad extrema y una larga vida útil
Configuraciones disponibles con vástago de pistón simple/pasante, amortiguación elástica/ajustada, con/sin detección magnética, vástago de pistón antirrotación, ATEX
Caracterizado por una durabilidad extrema y una larga vida útil
Configuraciones disponibles con vástago de pistón simple/pasante, amortiguación elástica/ajustada, con/sin detección magnética, vástago de pistón antirrotación, ATEX
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 30 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro de tirantes |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,09 € Sin IVA
/ unidad
161,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días