Referencias
SMC:MDUB32-15DZ
Rubix:798616636000

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de placa |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
Documentos
Detalles de producto : MDUB32-15DZ 00752774
El cilindro de placa MU, con su diseño elíptico, ofrece un perfil bajo manteniendo la fuerza de salida. El cilindro MU puede eliminar la necesidad de presiones de servicio más altas que podrían ser requeridas para cilindros planos típicos. La forma oval del pistón también proporciona una función intrínseca de no rotación sin tener que usar un vástago con planos, lo que aumenta la vida útil de los cojinetes y de los sellos.
M(D)U Cilindro extraplano, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético
Cualidades
•Sin saliente
Fácil montaje
Fácil montaje
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x87x68 mm |
|---|---|
| Peso neto | 359 g |
| Tipo | cilindro de placa |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,66 € Sin IVA
/ unidad
102,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días