CJP2B10-15D

Cilindro de pasador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CJP2B10-15D
Rubix:799254482000
fabricante:CJP2B10-15D
EAN:3618035761277
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipotipo de montaje en panel
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CJP2B10-15D


Los fabricantes de maquinaria que desean combinar pequeños cilindros de pasador de doble efecto para aplicaciones de sujeción, empuje o parada en sus máquinas a menudo tienen que hacer malabarismos entre los componentes disponibles y el espacio disponible. Sin embargo, gracias a los ingenieros de diseño de SMC, líderes mundiales en tecnología neumática, este reto puede ser cosa del pasado con la introducción de su nueva gama de cilindros de pasador de la serie CJP2. Ahora disponible en cuatro opciones de tamaño de diámetro interior, la serie CJP2 incluye una pequeña pero potente opción de diámetro interior de 4 mm, lo que la convierte en el cilindro de pasador de doble efecto más pequeño del mercado.Con opciones de carrera más larga de hasta 40 mm en función del tamaño del orificio seleccionado, toda la serie CJP2 puede equiparse con interruptores automáticos SMC D-M9/D-A9 de montaje directo sin necesidad de soportes de montaje adicionales.Otras opciones de CJP2 incluyen amortiguadores de parachoques de goma para la resistencia a impactos que proporcionan un funcionamiento más silencioso y modelos hechos a medida que incluyen tipos resistentes al calor y al frío. Las posibilidades de montaje incluyen opciones básicas/de panel, de brida, de pie, de horquilla y de muñón, y la nueva serie CJP2 es totalmente intercambiable con la gama CJP existente de SMC.
C(D)JP2, Microcilindro, Doble efecto, Vástago simple

Cualidades

-Ahora también se pueden montar interruptores automáticos de estado sólido
Ahora hay disponibles opciones de carrera más larga
Los topes internos de goma proporcionan un funcionamiento más silencioso y una vida útil más larga (hasta 5 millones de ciclos).

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x55x22 mm
Peso neto31 g
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipotipo de montaje en panel
31,27 € Sin IVA
/ unidad
37,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días