CUK25-40D

Cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CUK25-40D
Rubix:798116678000
fabricante:00035840
brand logo
Resumen técnico
Tipocuk25-40d
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CUK25-40D


El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con carreras de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen capacidades de autoconmutación, opciones de montaje libre, ranuras de montaje de conmutador empotradas, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)UK, Cilindro de montaje universal, Antigiro, Doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)113x50x32 mm
Peso neto335 g
Tipocuk25-40d
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro40 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,64 Sin IVA
/ unidad
109,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días