CXSM10-10

Cilindro de doble vástago CXS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CXSM10-10
Rubix:751604605043
fabricante:CXSM10-10
EAN:3618035659390
CXSM, Dual Rod Cylinder, Slide Bearing

Resumen técnico

Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro de doble vástago
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSM10-10


La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
-Cilindro de doble vástago con cojinete de deslizamiento
-Tamaños de agujero: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
-Golpes de 10mm a 100mm dependiendo del tamaño del agujero
-Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cable de plomo

Puerto de rosca: M5 (Rc (PT) para los tamaños 25 a 32)
Tamaño del orificio: 10mm
Lubricador: Sin función de lubricación estable
Carrera: 10mm
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5m [o ninguno en el caso de no interruptor]
Número: 2 pcs. [O Ninguno en el Caso de No Switch]

Cualidades

-Cilindro de doble vástago con cojinete de deslizamiento
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cables.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x82x46 mm
Peso neto136 g
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro de doble vástago
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
183,83 € Sin IVA
/ unidad
222,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días