Referencias
SMC:CG1BN25-125TZ
Rubix:799246951000
fabricante:01357515
Documentos
Detalles de producto : CG1BN25-125TZ
La serie CG1 de cilindros de aire de precisión tiene 8 diámetros y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo es de aluminio extruido por impacto para producir un acabado extraordinariamente liso, permitir una baja presión de arranque y una acción de carrera suave. Están disponibles ocho opciones de montaje. Compatible con auto switch.
Cilindro serie cg1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | sin detección magnética |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,71 € Sin IVA
/ unidad
84,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días