CD85WE20-100-B

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CD85WE20-100-B
Rubix:799255361000
EAN:3618035408189
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro iso
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CD85WE20-100-B


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, montaje directo, ATEX.
C(D)85W, Cilindro ISO, Doble efecto, Vástago doble

Información técnica


Atributos
Peso neto301 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro iso
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,28 Sin IVA
/ unidad
95,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días