CD85WE16-25-B

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD85WE16-25-B
Rubix:751620285043
EAN:3618035408431
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro de cuerpo redondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD85WE16-25-B


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, montaje directo, ATEX.
C(D)85W, Cilindro ISO, Doble efecto, Vástago doble

Información técnica


Atributos
Peso neto127 g
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro de cuerpo redondo
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
59,20 Sin IVA
/ unidad
71,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días