AEVC-25-5-A-P

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-25-5-A-P
Rubix:798191815000
fabricante:188169
EAN:4052568077549
AEVC-25-5-A-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta aevc
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-25-5-A-P


Cilindro de carrera corta AEVC-25-5-A-P Sin disposición para detección, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=15 N, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto93,71 g
Tipocilindro de carrera corta aevc
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro5 mm
66,03 Sin IVA
/ unidad
79,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días