ADVC-40-25-I-P

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-40-25-I-P
Rubix:751120339113
fabricante:188241
EAN:4052568148485
ADVC-40-25-I-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-40-25-I-P


Cilindro de carrera corta ADVC-40-25-I-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca hembra. Stroke=25 mm, Piston diameter=40 mm, Based on the standard=(* ISO 6431, * Hole pattern, * VDMA 24562), Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any

Información técnica


Atributos
Peso neto325,08 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm
113,08 € Sin IVA
/ unidad
136,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días