ADVC-25-5-A-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:ADVC-25-5-A-P-A
Rubix:798191825000
fabricante:188182
EAN:4052568077679
ADVC-25-5-A-P-A Short stroke cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ADVC-25-5-A-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-25-5-A-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Stroke=5 mm, Piston diameter=25 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Cualquiera, Mode of operation=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto150,91 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,02 Sin IVA
/ unidad
93,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días