167-DA-050-0100-DM00SCWS0S [1670510000]

Cilindro con tirantes ISO 6431, Serie 167

Ver información técnica

Referencias

Aventics:1670510000
Rubix:799190254000
fabricante:1670510000
EAN:3661475910538
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 167-DA-050-0100-DM00SCWS0S [1670510000]


Cilindro con tirantes ISO 6431, Serie 167

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipo1670510000
244,39 € Sin IVA
/ unidad
295,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días