Referencias
SMC:RDQL32TF-70
Rubix:751612820043
fabricante:RDQL32TF-70

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 70 mm |
Documentos
Detalles de producto : RDQL32TF-70
Cualidades
•Construcción única de cojín de aire sin anillo de amortiguación
Amplia gama de tamaños de 20 a 100
Casi el triple de la energía cinética admisible
Mejora en la reducción de ruido * y en la repetibilidad
Montaje intercambiable
Amplia gama de tamaños de 20 a 100
Casi el triple de la energía cinética admisible
Mejora en la reducción de ruido * y en la repetibilidad
Montaje intercambiable
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 70 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,36 € Sin IVA
/ unidad
131,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días