DPDM-10-15-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-10-15-PA
Rubix:798875068000
fabricante:4831870
EAN:4052568292782
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DPDM-10-15-PA


Cualidades

•Versiones de doble y simple efecto
Con y sin protección contra la rotación
Fácil de intercambiar en comparación con el cilindro compacto DMM
Fácil de montar gracias a una gama de interfaces de montaje

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.8 bar
Diámetro de escariado10 mm
52,56 € Sin IVA
/ unidad
63,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días