ADN-S-16-10-I-P-A

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:ADN-S-16-10-I-P-A
Rubix:799147978000
fabricante:8076404
EAN:4052568300227
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ADN-S-16-10-I-P-A


Los cilindros compactos ADN-S son extremadamente pequeños y ligeros y ofrecen un rendimiento excelente con pequeños movimientos debido a la carcasa compacta de una sola pieza

Cualidades

-Potente
-Conveniente
-Fiable
-No requiere ajustes
-Ahorra tiempo

Aplicaciones

Cargas pequeñas;Velocidades bajas;Capacidad de amortiguación pequeña

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,22 Sin IVA
/ unidad
49,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días