JCDQ25-40

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JCDQ25-40
Rubix:799247245000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JCDQ25-40


Cilindro compacto de doble efecto y varilla simple.
Ligero 25 g (ø12 carrera 5).
Diámetros (mm): 12 ~ 100.
Carreras hasta 50 mm.
Amortiguador de tope.
Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.
•Cilindro compacto de doble efecto y varilla simple.
•Peso ligero 25 g (ø12 carrera 5).
•Diámetros (mm): 12 ~ 100.
•Carreras de hasta 50 mm.
•Amortiguador de tope.
•Los interruptores automáticos pueden montarse en 4 superficies.

Imán: D (integrado)
Montaje: orificio pasante (estándar)
Diámetro: 25 mm
Tipo de rosca del puerto: rosca M
Carrera: 40 mm
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable de conexión o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no tener interruptor)
Cantidad: 2 unidades (O ninguna en caso de no tener interruptor)

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
47,75 € Sin IVA
/ unidad
57,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días