KPZ-DA-020-0005-004122411000020-B [0822391000]

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:0822391000
Rubix:799184714000
fabricante:0822391000
EAN:3661475901222
brand logo

Resumen técnico

Tipo822391000
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPZ-DA-020-0005-004122411000020-B [0822391000]


Información técnica


Atributos
Tipo822391000
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
72,67 € Sin IVA
/ unidad
87,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días