RDQB63TF-40

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:RDQB63TF-40
Rubix:799191974000
fabricante:00205678
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RDQB63TF-40


La nueva construcción con amortiguador de aire de la serie RQ permite que esta serie conserve las ventajas de un cilindro compacto. La exclusiva construcción con amortiguador de aire elimina el anillo de amortiguación utilizado en los amortiguadores de tipo convencional, lo que reduce la longitud total del cilindro. La serie RQ satisface las exigencias de reducción de impactos, disminución del ruido y mejora de la repetibilidad al final de carrera.

Cualidades

•Construcción única de amortiguador de aire sin anillo de amortiguación
Casi el triple de la energía cinética admisible
Reducción de ruido y repetibilidad mejoradas
Montaje intercambiable

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
142,98 Sin IVA
/ unidad
173,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días