Referencias
SMC:CDUW16-15D
Rubix:799255745000
fabricante:CDUW16-15D

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de montaje libre |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDUW16-15D
La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen capacidad para auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.
Cualidades
•Cilindro de montaje libre, tipo vástago doble
Ahorra espacio
Compatible con auto-switch
Ahorra espacio
Compatible con auto-switch
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 110x32x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 109 g |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,14 € Sin IVA
/ unidad
104,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días