Referencias
SMC:RDQB100TF-100
Rubix:799255656000
fabricante:RDQB100TF-100

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : RDQB100TF-100
La nueva construcción del colchón de aire de la serie RQ permite que esta serie conserve las ventajas de un cilindro compacto. La exclusiva construcción del amortiguador de aire elimina el anillo amortiguador utilizado en los amortiguadores de aire de tipo convencional, lo que reduce la longitud total del cilindro. La serie RQ satisface las demandas de amortiguación reducida, reducción de ruido y repetibilidad mejorada en el final de carrera.
R(D)Q, Cilindro compacto, Amortiguación neumática
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 117x188x124 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4273 g |
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,20 € Sin IVA
/ unidad
349,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días