Referencias

SMC:CQMB20-5
Rubix:799251998000
fabricante:CQMB20-5
SMC COMPACT CYLINDER CQMB20-5

Resumen técnico

Tipocilindro de vástago guía compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQMB20-5


El CQM es un cilindro compacto integrado con vástago guía y placa. La serie está disponible en diámetros interiores de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm con las mismas dimensiones de montaje que el CQ2. La barra guía y la placa permiten montar directamente el trabajo. La serie CQM ofrece una resistencia a la carga lateral 4 veces mayor que la CQ2K y una precisión sin rotación de ±0,2º.
C(D)QM, Cilindro compacto, Modelo guiado

Cualidades

Cilindro compacto de vástago guía
Diámetros interiores: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
Carreras estándar: 5 a 100
4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K
Precisión sin rotación 0,2 o menos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x37x36 mm
Peso neto92 g
Tipocilindro de vástago guía compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro5 mm
60,85 € Sin IVA
/ unidad
73,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días