Referencias
SMC:CQ2B40TF-60DZ
Rubix:799154465000
fabricante:00717059

Resumen técnico
| Tipo | estándar |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2B40TF-60DZ
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético
Cualidades
•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 623 g |
|---|---|
| Tipo | estándar |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aluminium alloy (hard anodised); piston: aluminium alloy; piston rod: carbon steel (hard chrome plating for ø32 to ø100) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,79 € Sin IVA
/ unidad
85,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días