CQ2B25-35D

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B25-35D
Rubix:752101924043
fabricante:CQ2B25-35D
EAN:3618035692137
C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod

Resumen técnico

Tipoestándar
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro35 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B25-35D


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x63x40 mm
Peso neto173 g
Tipoestándar
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro35 mm
39,29 € Sin IVA
/ unidad
47,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días