Referencias
SMC:CQ2B20-25D
Rubix:751604257043
fabricante:CQ2B20-25D
EAN:3618035693295

Resumen técnico
| Tipo | estándar |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2B20-25D
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético
Cualidades
•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x49x36 mm |
|---|---|
| Peso neto | 114 g |
| Tipo | estándar |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,24 € Sin IVA
/ unidad
43,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días