CDQMB32TF-40

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQMB32TF-40
Rubix:798073237000
fabricante:CDQMB32TF-40
EAN:3618035802499
C(D)QM, Compact Cylinder, Guide Rod Type

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQMB32TF-40


El CQM es un cilindro compacto integrado con vástago guía y placa. La serie está disponible en diámetros interiores de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm con las mismas dimensiones de montaje que el CQ2. La barra guía y la placa permiten montar directamente el trabajo. La serie CQM ofrece una resistencia a la carga lateral 4 veces mayor que la CQ2K y una precisión sin rotación de ±0,2º.
-Cilindro compacto tipo vástago de guía
-Tamaños de agujero (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Carreras estándar (mm): 5 a 100
-4 veces la resistencia a cargas laterales del CQ2K
-Precisión sin rotación 0,2 o inferior

Imán: D (Integrado)
Montaje: B [Agujero pasante (estándar)]
Tamaño del orificio: Ø32 mm
Rosca de conexión: TF [G]
Carrera: 40 mm
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m
Número: 2 uds.

Cualidades

Cilindro compacto de vástago guía
Diámetros interiores: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
Carreras estándar: 5 a 100
4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K
Precisión sin rotación 0,2 o menos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x90x50 mm
Peso neto401 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
109,73 € Sin IVA
/ unidad
132,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días