CCI-DA-025-0010-004123411000020000000000 [R422001704]
Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Ver información técnicaReferencias
Aventics:R422001704
Rubix:799183254000
EAN:3666750018787

Detalles de producto : CCI-DA-025-0010-004123411000020000000000 [R422001704]
Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Compact cylinder
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindros compactos iso 21287 serie cci |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,42 € Sin IVA
/ unidad
110,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días