CU10-10S

Cilindro compacto de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CU10-10S
Rubix:799250940000
fabricante:00036164
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CU10-10S


La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen compatibilidad con auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)62x24x15 mm
Peso neto40 g
Tipocilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
40,37 € Sin IVA
/ unidad
48,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días