Referencias
SMC:CDU6-10S
Rubix:752101396043
fabricante:CDU6-10S
EAN:3618035786232

Resumen técnico
| Tipo | cu; acción simple - retorno por resorte |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDU6-10S
La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen compatibilidad con auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, simple efecto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 56x22x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22 g |
| Tipo | cu; acción simple - retorno por resorte |
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,97 € Sin IVA
/ unidad
56,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días