Referencias
SMC:MQQTB20-60D
Rubix:752101374043
fabricante:00015344
EAN:3618036369458

Resumen técnico
| Tipo | t (estándar) |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : MQQTB20-60D
El cilindro MQQ es un cilindro compacto de baja fricción diseñado para aplicaciones de baja presión, baja velocidad, velocidad uniforme o baja fricción. MQQ está disponible como estándar o en tipo resistente a cargas laterales (con casquillos lineales de bolas incorporados). Los diámetros van de 10mm a 28mm y las carreras están disponibles hasta 100mm.
MQQ, Cilindro compacto, Sellado metálico, Baja fricción
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 538 g |
|---|---|
| Tipo | t (estándar) |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
| Material | acero al carbono (cromado) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,94 € Sin IVA
/ unidad
393,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días