Referencias
SMC:MQQLB25-50D
Rubix:751602758043
fabricante:MQQLB25-50D

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto de baja fricción |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : MQQLB25-50D
El cilindro MQQ es un cilindro compacto de baja fricción diseñado para aplicaciones de baja presión, baja velocidad, velocidad uniforme o baja fricción. MQQ está disponible como estándar o en tipo resistente a cargas laterales (con casquillos lineales de bolas incorporados). Los diámetros van de 10mm a 28mm y las carreras están disponibles hasta 100mm.
MQQ, Cilindro compacto, Sellado metálico, Baja fricción
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 920 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto de baja fricción |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
509,49 € Sin IVA
/ unidad
616,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días