CDQSB25-15D

Cilindro compacto CQS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQSB25-15D
Rubix:751602213043
fabricante:CDQSB25-15D
EAN:3618035798020
C(D)QS, Compact Cylinder, Double Acting, Single Rod

Resumen técnico

Tipocqs
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQSB25-15D


El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones con cilindros de pequeño diámetro en las que el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las excelentes características de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300 mm) en cuatro tamaños de diámetro interior de 12 a 25 mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para hacer frente a las mayores necesidades de cojinetes de las carreras más largas. Los estilos de cuerpo con y sin interruptor son los mismos, y los interruptores pueden montarse en tres (12-16 agujeros) y cuatro (20-25 agujeros) lados. Existe una versión de carga lateral aumentada (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
C(D)QS, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x53x40 mm
Peso neto199 g
Tipocqs
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
44,38 € Sin IVA
/ unidad
53,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días