C55B32-35M 00103646

Cilindro compacto C(D)55 (ISO 21287)

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:C55B32-35M
Rubix:752105886043
fabricante:00103646
brand logo
Resumen técnico
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro35 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : C55B32-35M 00103646


Los cilindros neumáticos de doble efecto C55 se diseñaron para satisfacer una amplia gama de aplicaciones de máquinas de automatización. La serie C55 consigue un rendimiento de carga excepcional gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago. Las opciones de montaje normalizadas cumplen las normas ISO 21287 y 6431.
C(D)55, Cilindros Compactos Norma ISO (ISO 21287)

Información técnica


Atributos
Peso neto384 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro35 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,96 Sin IVA
/ unidad
73,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días