Referencias
SMC:C55B100-80M
Rubix:799251695000
fabricante:C55B100-80M

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
Documentos
Detalles de producto : C55B100-80M
Los cilindros neumáticos de doble efecto C55 se diseñaron para satisfacer una amplia gama de aplicaciones de máquinas de automatización. La serie C55 consigue un rendimiento de carga excepcional gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago. Las opciones de montaje normalizadas cumplen las normas ISO 21287 y 6431.
C(D)55, Cilindros Compactos Norma ISO (ISO 21287)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3362 g |
|---|---|
| Tipo | doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,41 € Sin IVA
/ unidad
260,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días