AEVULQ-63-25-P-A

Cilindro compacto AEVU

Ver información técnica

Referencias

Festo:AEVULQ-63-25-P-A
Rubix:798193707000
fabricante:157059
EAN:4052568122904
AEVULQ-63-25-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro52 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AEVULQ-63-25-P-A


Cilindro compacto AEVULQ-63-25-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Stroke=25 mm, Piston diameter=63 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=(* de simple efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Peso neto1409 g
Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro52 mm
370,88 € Sin IVA
/ unidad
448,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días